Pressfassung Typ PCRF 2012 DN12 25x21.7x37mm

  • ERIKS:14890666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.15

-

10+

CHF 36.00

8.05%

20+

CHF 33.25

15.07%

30+

CHF 31.00

20.82%

45+

CHF 30.40

22.35%

68+

CHF 29.75

24.01%

102+

CHF 29.10

25.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PCRF 20..
Pressfassung Typ
PCRF 2012
Geeignet für Schlauchtype
1001 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2 in
L
37 mm
d
21.7 mm
D
25 mm