Pressfassung Typ PCRF 2010 DN10 22x17.5x35mm

  • ERIKS:14890665
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.75

-

10+

CHF 33.60

8.57%

20+

CHF 31.10

15.37%

30+

CHF 28.95

21.22%

45+

CHF 28.40

22.72%

68+

CHF 27.85

24.22%

102+

CHF 27.30

25.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
PCRF 20..
Pressfassung Typ
PCRF 2010
Geeignet für Schlauchtype
1000 KL
Material
Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8 in
L
35 mm
d
17.5 mm
D
22 mm