Eriks

Pressfassung 6 Spiral Interlock Plus DN40 68x96mm

  • ERIKS:14896261
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 6 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.60

-

10+

CHF 88.75

9.99%

30+

CHF 86.75

12.02%

50+

CHF 84.75

14.05%

75+

CHF 83.05

15.77%

113+

CHF 81.45

17.39%

170+

CHF 79.75

19.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK624
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Schlauch Innen-Ø
1 1/2 in
L
96 mm
D
68 mm