Eriks

Pressfassung 6 Spiral Interlock Plus DN32 60x85mm

  • ERIKS:14896260
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 6 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.56inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.35

-

10+

CHF 58.00

9.87%

30+

CHF 56.65

11.97%

50+

CHF 55.40

13.91%

75+

CHF 54.30

15.62%

113+

CHF 53.25

17.25%

170+

CHF 52.15

18.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK620
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Schlauch Innen-Ø
1 1/4 in
L
85 mm
D
60 mm