Eriks

Pressfassung 4 Spiral Interlock Plus DN40 64.3x94mm

  • ERIKS:14896259
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 4 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.50

-

10+

CHF 79.70

9.94%

30+

CHF 78.00

11.86%

50+

CHF 76.20

13.90%

75+

CHF 74.60

15.71%

113+

CHF 73.10

17.40%

170+

CHF 71.70

18.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK424
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Schlauch Innen-Ø
1 1/2 in
L
94 mm
D
64.3 mm