Eriks

Pressfassung 4 Spiral Interlock Plus DN32 57x84mm

  • ERIKS:14896258
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 4 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.81inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.95

-

10+

CHF 54.10

9.76%

30+

CHF 52.95

11.68%

50+

CHF 51.65

13.84%

75+

CHF 50.65

15.51%

113+

CHF 49.55

17.35%

170+

CHF 48.60

18.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK420
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN32
Schlauch Innen-Ø
1 1/4 in
L
84 mm
D
57 mm