Eriks

Pressfassung 4 Spiral Interlock Plus DN25 48x64.5mm

  • ERIKS:14896257
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 4 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.89inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.05

-

10+

CHF 31.60

9.84%

30+

CHF 30.95

11.70%

50+

CHF 30.25

13.69%

75+

CHF 29.65

15.41%

113+

CHF 29.05

17.12%

170+

CHF 28.50

18.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK416
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN25
Schlauch Innen-Ø
1 in
L
64.5 mm
D
48 mm