Eriks

Pressfassung 4 Spiral Interlock Plus DN20 40x51.4mm

  • ERIKS:14896256
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 4 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.95

-

10+

CHF 18.80

10.26%

30+

CHF 18.40

12.17%

50+

CHF 18.15

13.37%

75+

CHF 17.80

15.04%

113+

CHF 17.45

16.71%

170+

CHF 17.10

18.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK412
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN20
Schlauch Innen-Ø
3/4 in
L
51.4 mm
D
40 mm