Eriks

Pressfassung 4 Spiral Interlock Plus DN16 35x40.9mm

  • ERIKS:14896255
Image 1
Pressfassung für Höchstdruckschläuche 4 Spiral mit Innen-/Aussenschälung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.70

-

10+

CHF 13.35

9.18%

30+

CHF 13.15

10.54%

50+

CHF 12.75

13.27%

75+

CHF 12.50

14.97%

113+

CHF 12.25

16.67%

170+

CHF 12.00

18.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Interlock Plus
Pressfassung Typ
MK410
Material
Stahl, verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8 in
L
40.9 mm
D
35 mm