
CHF 28.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.75 | - |
10+ | CHF 25.95 | 9.74% |
30+ | CHF 25.35 | 11.83% |
50+ | CHF 24.80 | 13.74% |
75+ | CHF 24.25 | 15.65% |
113+ | CHF 23.80 | 17.22% |
170+ | CHF 23.35 | 18.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 UMJ 90 S |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 9/16-18 |
Schenkellänge | 21 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 10 mm |
E | 21 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 20 mm |
H2 | 19 mm |
B | 8 mm |
H1 | 22 mm |