
CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.30 | - |
10+ | CHF 48.90 | 9.94% |
30+ | CHF 47.70 | 12.15% |
50+ | CHF 46.85 | 13.72% |
75+ | CHF 45.95 | 15.38% |
113+ | CHF 44.95 | 17.22% |
170+ | CHF 44.10 | 18.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UMJ 90 S |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-12 |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 34 mm |
C | 14 mm |
E | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 28 mm |
H2 | 32 mm |
B | 16 mm |
H1 | 34 mm |