
CHF 10.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.67inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.80 | - |
10+ | CHF 9.85 | 8.80% |
30+ | CHF 9.50 | 12.04% |
50+ | CHF 9.40 | 12.96% |
75+ | CHF 9.20 | 14.81% |
113+ | CHF 8.95 | 17.13% |
170+ | CHF 8.80 | 18.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 05-06 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß UN/UNF | 9/16-18 |
Schenkellänge | 16 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 10 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |
B | 7 mm |