
CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.32inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.25 | - |
10+ | CHF 11.95 | 9.81% |
30+ | CHF 11.75 | 11.32% |
50+ | CHF 11.40 | 13.96% |
75+ | CHF 11.20 | 15.47% |
113+ | CHF 11.00 | 16.98% |
170+ | CHF 10.80 | 18.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 05-05 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-20 |
Schenkellänge | 16 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
C | 10 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 16 mm |
H2 | 17 mm |
B | 6 mm |