
CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.16inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.40 | - |
10+ | CHF 8.55 | 9.04% |
30+ | CHF 8.15 | 13.30% |
50+ | CHF 8.05 | 14.36% |
75+ | CHF 7.90 | 15.96% |
113+ | CHF 7.75 | 17.55% |
170+ | CHF 7.60 | 19.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-06 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 9/16-18 |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 10 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 17 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |