
CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.05inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.30 | - |
10+ | CHF 8.40 | 9.68% |
30+ | CHF 8.25 | 11.29% |
50+ | CHF 8.00 | 13.98% |
75+ | CHF 7.85 | 15.59% |
113+ | CHF 7.70 | 17.20% |
170+ | CHF 7.55 | 18.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/16-20 |
Schenkellänge | 15 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
C | 9 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 15 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |