
CHF 22.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.94inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.15 | - |
10+ | CHF 19.95 | 9.93% |
30+ | CHF 19.50 | 11.96% |
50+ | CHF 18.85 | 14.90% |
75+ | CHF 18.50 | 16.48% |
113+ | CHF 18.15 | 18.06% |
170+ | CHF 17.80 | 19.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/16-12 |
Schenkellänge | 23 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 14 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 23 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |