
CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.50 | - |
10+ | CHF 15.70 | 10.29% |
30+ | CHF 15.35 | 12.29% |
50+ | CHF 15.00 | 14.29% |
75+ | CHF 14.70 | 16.00% |
113+ | CHF 14.40 | 17.71% |
170+ | CHF 14.05 | 19.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-10 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/8-14 |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 13 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 20 mm |
H2 | 27 mm |
B | 13 mm |