
CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
10+ | CHF 13.15 | 9.31% |
30+ | CHF 12.75 | 12.07% |
50+ | CHF 12.55 | 13.45% |
75+ | CHF 12.30 | 15.17% |
113+ | CHF 12.05 | 16.90% |
170+ | CHF 11.80 | 18.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-10 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/8-14 |
Schenkellänge | 21 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 13 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 21 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |