
CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 11.15 | 9.35% |
30+ | CHF 10.90 | 11.38% |
50+ | CHF 10.70 | 13.01% |
75+ | CHF 10.50 | 14.63% |
113+ | CHF 10.30 | 16.26% |
170+ | CHF 10.05 | 18.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-16 |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 11 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 20 mm |
H2 | 22 mm |
B | 9 mm |