
CHF 12.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.03inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.05 | - |
10+ | CHF 10.90 | 9.54% |
30+ | CHF 10.70 | 11.20% |
50+ | CHF 10.35 | 14.11% |
75+ | CHF 10.10 | 16.18% |
113+ | CHF 9.90 | 17.84% |
170+ | CHF 9.70 | 19.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-08 UMJ |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-16 |
Schenkellänge | 18 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 11 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 18 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |