
CHF 16.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.46inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.15 | - |
10+ | CHF 14.50 | 10.22% |
30+ | CHF 14.25 | 11.76% |
50+ | CHF 13.80 | 14.55% |
75+ | CHF 13.55 | 16.10% |
113+ | CHF 13.30 | 17.65% |
170+ | CHF 13.05 | 19.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-10 AGJ |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/8-14 |
Schenkellänge | 39 mm |
Schlüsselweite | 24 mm |
T | 7/8" - 14 |
C | 20 mm |
A | 39 mm |
B | 13 mm |
H1 | 24 mm |