
CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.15 | - |
10+ | CHF 11.80 | 10.27% |
30+ | CHF 11.50 | 12.55% |
50+ | CHF 11.30 | 14.07% |
75+ | CHF 11.10 | 15.59% |
113+ | CHF 10.90 | 17.11% |
170+ | CHF 10.70 | 18.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-08 AGJ |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-16 |
Schenkellänge | 34 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 3/4" - 16 |
C | 17 mm |
A | 34 mm |
B | 9 mm |
H1 | 19 mm |