
CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.90 | - |
10+ | CHF 32.35 | 9.89% |
30+ | CHF 31.55 | 12.12% |
50+ | CHF 31.00 | 13.65% |
75+ | CHF 30.40 | 15.32% |
113+ | CHF 29.75 | 17.13% |
170+ | CHF 29.10 | 18.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 AGS |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 5/8-18 |
Schenkellänge | 35 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
T | 5/8" - 18 |
C | 16 mm |
A | 35 mm |
B | 7 mm |
H1 | 17 mm |