
CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.65 | - |
10+ | CHF 15.90 | 9.92% |
30+ | CHF 15.55 | 11.90% |
50+ | CHF 15.25 | 13.60% |
75+ | CHF 14.90 | 15.58% |
113+ | CHF 14.60 | 17.28% |
170+ | CHF 14.30 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UMJ 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/16-20 |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
C | 9 mm |
E | 27 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 29 mm |
H2 | 17 mm |
B | 4 mm |