
CHF 58.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.75 | - |
10+ | CHF 52.95 | 9.87% |
30+ | CHF 51.75 | 11.91% |
50+ | CHF 50.60 | 13.87% |
75+ | CHF 49.50 | 15.74% |
113+ | CHF 48.55 | 17.36% |
170+ | CHF 47.55 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UMJ 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 15/16-12 |
Schenkellänge | 73 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
C | 15 mm |
E | 73 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 79 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |