
CHF 31.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.60 | - |
10+ | CHF 28.45 | 9.97% |
30+ | CHF 27.75 | 12.18% |
50+ | CHF 27.25 | 13.77% |
75+ | CHF 26.65 | 15.66% |
113+ | CHF 26.15 | 17.25% |
170+ | CHF 25.65 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-10 UMJ 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/8-14 |
Schenkellänge | 36 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 13 mm |
E | 36 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 45 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |