
CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.20 | - |
10+ | CHF 25.35 | 10.11% |
30+ | CHF 24.80 | 12.06% |
50+ | CHF 24.05 | 14.72% |
75+ | CHF 23.60 | 16.31% |
113+ | CHF 23.15 | 17.91% |
170+ | CHF 22.70 | 19.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-08 UMJ 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-16 |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 11 mm |
E | 30 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 37 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |