
CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.38inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.80 | - |
10+ | CHF 28.55 | 10.22% |
30+ | CHF 27.90 | 12.26% |
50+ | CHF 27.40 | 13.84% |
75+ | CHF 26.80 | 15.72% |
113+ | CHF 26.30 | 17.30% |
170+ | CHF 25.80 | 18.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-10 UMJ 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 7/8-14 |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 13 mm |
E | 17 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 50 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |