
CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.10 | - |
10+ | CHF 22.65 | 9.76% |
30+ | CHF 22.15 | 11.75% |
50+ | CHF 21.55 | 14.14% |
75+ | CHF 21.15 | 15.74% |
113+ | CHF 20.75 | 17.33% |
170+ | CHF 20.35 | 18.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UMJ 45 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | JIC |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 9/16-18 |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 10 mm |
E | 17 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 42 mm |
H2 | 19 mm |
B | 7 mm |