
CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.75 | - |
10+ | CHF 11.50 | 9.80% |
30+ | CHF 11.30 | 11.37% |
50+ | CHF 11.15 | 12.55% |
75+ | CHF 10.95 | 14.12% |
113+ | CHF 10.75 | 15.69% |
170+ | CHF 10.55 | 17.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 05-06 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
Schenkellänge | 18 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
T | 3/8" - 19 |
C | 6 mm |
A | 18 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |