
CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.55 | - |
10+ | CHF 19.50 | 9.51% |
30+ | CHF 18.95 | 12.06% |
50+ | CHF 18.70 | 13.23% |
75+ | CHF 18.35 | 14.85% |
113+ | CHF 18.00 | 16.47% |
170+ | CHF 17.65 | 18.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 05-04 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 16 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |