
CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
891 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.00 | - |
10+ | CHF 9.10 | 9.00% |
30+ | CHF 8.90 | 11.00% |
50+ | CHF 8.65 | 13.50% |
75+ | CHF 8.50 | 15.00% |
113+ | CHF 8.35 | 16.50% |
170+ | CHF 8.20 | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
A | 17 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |