
CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.35inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.65 | - |
10+ | CHF 7.80 | 9.83% |
30+ | CHF 7.60 | 12.14% |
50+ | CHF 7.50 | 13.29% |
75+ | CHF 7.35 | 15.03% |
113+ | CHF 7.20 | 16.76% |
170+ | CHF 7.05 | 18.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 16 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |