
CHF 167.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.64inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.10 | - |
10+ | CHF 150.35 | 10.02% |
30+ | CHF 147.15 | 11.94% |
50+ | CHF 143.75 | 13.97% |
75+ | CHF 140.85 | 15.71% |
113+ | CHF 138.05 | 17.38% |
170+ | CHF 135.25 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 32-32 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2" - 11 |
C | 16 mm |
A | 32 mm |
H2 | 70 mm |
B | 42 mm |