
CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.55 | - |
10+ | CHF 13.90 | 10.61% |
30+ | CHF 13.60 | 12.54% |
50+ | CHF 13.35 | 14.15% |
75+ | CHF 13.10 | 15.76% |
113+ | CHF 12.85 | 17.36% |
170+ | CHF 12.60 | 18.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 03-04 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN05 |
Schlauch Innen-Ø | 3/16" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -3 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 16 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |