
CHF 88.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.51inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.35 | - |
10+ | CHF 79.55 | 9.96% |
30+ | CHF 77.90 | 11.83% |
50+ | CHF 75.90 | 14.09% |
75+ | CHF 74.40 | 15.79% |
113+ | CHF 72.90 | 17.49% |
170+ | CHF 71.50 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 24-24 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Schenkellänge | 31 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
T | 1.1/2" - 11 |
C | 13 mm |
A | 31 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |