
CHF 159.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.88inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 159.00 | - |
10+ | CHF 143.10 | 10.00% |
30+ | CHF 139.90 | 12.01% |
50+ | CHF 136.70 | 14.03% |
75+ | CHF 133.95 | 15.75% |
113+ | CHF 131.25 | 17.45% |
170+ | CHF 128.65 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 20-24 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Schenkellänge | 30 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
T | 1.1/2" - 11 |
C | 13 mm |
A | 30 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |