
CHF 58.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.10 | - |
10+ | CHF 52.20 | 10.15% |
30+ | CHF 51.05 | 12.13% |
50+ | CHF 49.80 | 14.29% |
75+ | CHF 48.85 | 15.92% |
113+ | CHF 47.90 | 17.56% |
170+ | CHF 46.90 | 19.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 20-20 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/4-11 |
C | 11 mm |
A | 32 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |