
CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.00 | - |
10+ | CHF 67.55 | 9.93% |
30+ | CHF 66.10 | 11.87% |
50+ | CHF 64.65 | 13.80% |
75+ | CHF 63.40 | 15.47% |
113+ | CHF 62.10 | 17.20% |
170+ | CHF 60.90 | 18.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-20 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Schenkellänge | 31 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/4-11 |
C | 11 mm |
A | 31 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |