
CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.57inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.05 | - |
10+ | CHF 27.90 | 10.14% |
30+ | CHF 27.40 | 11.76% |
50+ | CHF 26.75 | 13.85% |
75+ | CHF 26.25 | 15.46% |
113+ | CHF 25.75 | 17.07% |
170+ | CHF 25.20 | 18.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
A | 27 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |