
CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.24inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.90 | - |
10+ | CHF 26.05 | 9.86% |
30+ | CHF 25.55 | 11.59% |
50+ | CHF 24.95 | 13.67% |
75+ | CHF 24.40 | 15.57% |
113+ | CHF 23.95 | 17.13% |
170+ | CHF 23.50 | 18.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 25 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
A | 25 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |