
CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.59inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.70 | - |
10+ | CHF 32.10 | 10.08% |
30+ | CHF 31.20 | 12.61% |
50+ | CHF 30.70 | 14.01% |
75+ | CHF 30.05 | 15.83% |
113+ | CHF 29.40 | 17.65% |
170+ | CHF 28.85 | 19.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-16 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 24 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
A | 24 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |