
CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.10 | - |
10+ | CHF 20.85 | 9.74% |
30+ | CHF 20.35 | 11.90% |
50+ | CHF 19.75 | 14.50% |
75+ | CHF 19.35 | 16.23% |
113+ | CHF 18.95 | 17.97% |
170+ | CHF 18.60 | 19.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 25 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
A | 25 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |