
CHF 21.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.19inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.45 | - |
10+ | CHF 19.15 | 10.72% |
30+ | CHF 18.85 | 12.12% |
50+ | CHF 18.45 | 13.99% |
75+ | CHF 18.10 | 15.62% |
113+ | CHF 17.75 | 17.25% |
170+ | CHF 17.40 | 18.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 23 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
A | 23 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |