
CHF 20.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.11inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.45 | - |
10+ | CHF 18.45 | 9.78% |
30+ | CHF 18.05 | 11.74% |
50+ | CHF 17.70 | 13.45% |
75+ | CHF 17.35 | 15.16% |
113+ | CHF 17.00 | 16.87% |
170+ | CHF 16.60 | 18.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-12 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |