
CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.50 | - |
10+ | CHF 16.60 | 10.27% |
30+ | CHF 16.35 | 11.62% |
50+ | CHF 15.90 | 14.05% |
75+ | CHF 15.60 | 15.68% |
113+ | CHF 15.30 | 17.30% |
170+ | CHF 14.95 | 19.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-10 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 5/8-14 |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 28 mm |
T | 5/8" - 14 |
C | 10 mm |
A | 20 mm |
H2 | 28 mm |
B | 13 mm |