
CHF 26.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.15 | - |
10+ | CHF 23.60 | 9.75% |
30+ | CHF 23.10 | 11.66% |
50+ | CHF 22.55 | 13.77% |
75+ | CHF 22.10 | 15.49% |
113+ | CHF 21.60 | 17.40% |
170+ | CHF 21.20 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-12 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |