
CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.15 | - |
10+ | CHF 11.80 | 10.27% |
30+ | CHF 11.50 | 12.55% |
50+ | CHF 11.30 | 14.07% |
75+ | CHF 11.10 | 15.59% |
113+ | CHF 10.90 | 17.11% |
170+ | CHF 10.70 | 18.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 21 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
T | 1/2" - 14 |
C | 7 mm |
A | 21 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |