
CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 10.20 | 10.53% |
30+ | CHF 10.00 | 12.28% |
50+ | CHF 9.85 | 13.60% |
75+ | CHF 9.65 | 15.35% |
113+ | CHF 9.45 | 17.11% |
170+ | CHF 9.25 | 18.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
T | 1/2" - 14 |
C | 7 mm |
A | 20 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |