
CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.65 | - |
10+ | CHF 15.90 | 9.92% |
30+ | CHF 15.55 | 11.90% |
50+ | CHF 15.25 | 13.60% |
75+ | CHF 14.90 | 15.58% |
113+ | CHF 14.60 | 17.28% |
170+ | CHF 14.30 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-06 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
Schenkellänge | 19 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
T | 3/8" - 19 |
C | 6 mm |
A | 19 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |